uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ハイユニ バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53139443
品番
HU7HB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
鉛筆/黒くきれいに書ける
軸径(Φmm)
8
高さ(mm)
177
硬度
7H
主な用途
一般用
芯硬度
7H