uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ユニ 硬筆書写用鉛筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3本)
注文コード
53139495
品番
UKS6K3P4B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鉛筆3本パック/六角軸/硬質書写に最適
硬度
4B
幅(mm)
50
高さ(mm)
221
奥行(mm)
8
主な用途
硬筆書写用