uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ユニ 硬筆書写用鉛筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3本)
注文コード
53139504
品番
UKS6K3P6B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鉛筆3本パック/六角軸/硬質書写に最適
硬度
6B
幅(mm)
50
高さ(mm)
221
奥行(mm)
8
主な用途
硬筆書写用
繰り返し・詰め替え
対応