uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 図工/美術/画材/書道
uni(三菱鉛筆)の 色鉛筆
色鉛筆朱藍5:5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2本)
注文コード
53139547
品番
K26672P
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
色鉛筆2本入り/朱藍5:5
幅(mm)
40
高さ(mm)
220
奥行(mm)
8