uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ナノダイヤ鉛筆 ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3本)
注文コード
53139565
品番
K65952B
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鉛筆2本入り/芯にナノダイヤと特殊オイル配合でなめらかな書き味
硬度
2B
幅(mm)
40
高さ(mm)
220
奥行(mm)
8
主な用途
一般用