uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
消しゴム付き事務用鉛筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3本)
注文コード
53139635
品番
K98523PHB
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
鉛筆3本入り/硬度HB/消しゴム付
硬度
HB
幅(mm)
40
高さ(mm)
230
奥行(mm)
7
主な用途
一般用