uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ユニポスカ 細字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53139696
品番
PC3M1P.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
水性サインペン/細字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
グリーン購入法
適合
インク色
黒
線幅(mm)
0.9〜1.3
軸径(Φmm)
15.3
高さ(mm)
141.6
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字