uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ユニポスカ 太字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
53139809
品番
PC8K1P.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
インク色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
水性サインペン/太字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
グリーン購入法
適合
インク色
黒
線幅(mm)
8
軸径(Φmm)
24
高さ(mm)
123
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字