PC8K1P.33 ユニポスカ 太字 uni(三菱鉛筆) 水性顔料 53139818

ユニポスカ 太字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード53139818 品番PC8K1P.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はインク色5種類から選べます 他の種類を見る

水性サインペン/太字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能

グリーン購入法適合 インク色 線幅(mm)8 軸径(Φmm)24 高さ(mm)123 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする