uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ユニポスカ 太字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53139827
品番
PC8K1P.6
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
水性サインペン/太字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
インク色
緑
線幅(mm)
8
軸径(Φmm)
24
高さ(mm)
123
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字