uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
蛍光ペン プロパス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53139845
品番
PUS101TN1P.13
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
蛍光ペン/ツインタイプ
インク色
桃
線幅(mm)
0.6/4.0
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体