uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
蛍光ペン プロパス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
緑
注文コード
53139888
品番
PUS101TN1P.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
インク色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光ペン/ツインタイプ
インク色
緑
線幅(mm)
0.6/4.0
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体