uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
シャープ替え芯 ハイユニ0.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
注文コード
53140003
品番
HU033001PHB
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
シャープ芯/0.3mm/硬度HB
芯径(mm)
0.3
硬度
HB
幅(mm)
40
高さ(mm)
140
奥行(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応