uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
カラーシャープ替芯 ナノダイヤ0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
注文コード
53140229
品番
U05202NDC1P15
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯
芯径(mm)
0.5
幅(mm)
40
色
赤
高さ(mm)
140
奥行(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応