uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
ユニホルダー芯 HB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(6本)
注文コード
53140387
品番
ULN1PHB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ホルダー芯/硬度 HB/ユニホルダー用替芯/6本入
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
7
硬度
HB
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応