uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
スタイルフィット 3色ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140405
品番
UE3H258DS.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カスタマイズペンスタイルフィット用ホルダー/3色ホルダー/リフィル別売り
軸径(Φmm)
16
高さ(mm)
146
替芯
UMR-109-28/38/05
色数
3色用ホルダー
色(軸)
ピンク