uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ボールペン ベリー楽ボ 0.7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140439
品番
SG100071P.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
材質
軸:再生AS樹脂、ラバークリップ付、クリップ:再生PC樹脂、尾栓:再生PP樹脂
厚さ(mm)
16
質量(g)
10.4
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7N
インク
油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11×155
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53140439
SG100071P.24
53140466
SN100071P.24
ボールペン ベリー楽ノック 0.7
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
81
税込
¥
89
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)