uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ボールペン ベリー楽ノック 1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140475
品番
SN100101P.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/1.0mm
ボール径(Φmm)
1
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-10CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応