uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ボールペン パワータンク 0.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140509
品番
SN200PT07P.24
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
パワータンク
替芯
SNP-7
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応