ジェットストリーム 0.7 黒5本パック

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード53140554 品番SXN150075P.24
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.7 インク色 幅(mm)75 高さ(mm)200 奥行(mm)10 シリーズジェットストリーム 替芯SXR-7 入数(本)5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
事務作業など
製造業

非常になめらかな書き心地であえてこのボールペンを使用しています。
値段の割に品質も良いのでリピートします。

2026-01-28
用途:
事務作業時
卸売・小売業

書き心地なめらかで、使いやすい。10年以上愛用している。

2024-12-26
用途:
日常の記録
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

かなり書きやすい。低価格でこの商品を超えるものはない気がします。

2024-10-30
用途:
会社用
サービス業

書きやすいリピート商品です。また利用させていただきます。

対象商品:
53140554
2024-06-13
用途:
何度リピートしたか!
その他業種

補充してもなぜかすぐに無くなるボールペンです。それだけ皆さん書きやすくて手に取る様子。何度もリピートしています。

対象商品:
53140554
2024-05-26
用途:
筆記の必需品
卸売・小売業

色々使ってきて、このボールペンが一番トラブルなく気持ちいい書き心地なので、10年ほど使い続けてます。

対象商品:
53140554
2024-03-12
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

購入者コメントを読んで購入。なるほど、掠れたりすることもなく書き易い。

対象商品:
53140554
2024-02-01
用途:
贈答品
岩室ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

問題ありませんでした 価格、品物等 満足です ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする