uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 0.7
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
53140658
品番
SXN150071P.24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-7
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応