uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140685
品番
SXN150101P.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/1.0mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
1
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-10
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応