uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 0.38
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53140694
品番
SXN150381P.15
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ノック式油性ボールペン/0.38mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
赤
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-38
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応