uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 0.38
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
53140728
品番
SXN150381P.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
インク色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.38mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-38
入数(本)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53140728
SXN150381P.51
53140703
SXN150381P.24
ジェットストリーム 0.38
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
129
税込
¥
142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)