uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 0.7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
オレンジ
注文コード
53140755
品番
SXN150C071P.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
インク色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
オレンジ
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10