uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム 多機能ペン 0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
水色
注文コード
53140886
品番
MSXE3500071P8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多機能ペン2&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
40
高さ(mm)
182
奥行(mm)
40
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SXR-80-07
色数
2色+シャープペン
色(軸)
水色
繰り返し・詰め替え
対応