曜日別特売
MSXE380005P13 ジェットストリーム 多機能ペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 53140929

ジェットストリーム 多機能ペン 0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本色(軸)ライトピンク注文コード53140929品番MSXE380005P13
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

多機能ペン2&1/油性ボールペン0.5mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.5幅(mm)40高さ(mm)182奥行(mm)40インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05色数2色+シャープペン色(軸)ライトピンク繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする