uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム 多機能ペン 0.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53140965
品番
MSXE4600071P8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
多機能ペン3&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、青、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
50
高さ(mm)
190
奥行(mm)
20
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SXR-80-07
色数
3色
色(軸)
水色
繰り返し・詰め替え
対応