uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム 多機能ペン 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140983
品番
MSXE510005P24
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
多機能ペン4&1/軸色 ブラック/油性ボールペン0.5mm黒、赤、青、緑、0.5mmシャープ/なめらかな書き味の油性ボールペン
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
50
高さ(mm)
189
奥行(mm)
20
インク色
黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
SXR-80-05
色数
4色
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応