ジェットストリーム 多機能ペン 0.7

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53141017 品番 MSXE510007P9
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

多機能ペン4&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、青、緑、0.5mmシャープ/なめらかな書き味の油性ボールペン

ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)50 高さ(mm)189 奥行(mm)20 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 色数4色 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
事務所
建設業・工事業

書きやすいのでずっとリピートしています。使い続けても手が疲れない。

2025-11-25
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

グリップが手にフィットして使いやすい。サラサラ書きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする