ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53141035 品番 SXE2300071P.T
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

油性ボールペン2色/インク 黒、赤/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)51 高さ(mm)191 奥行(mm)28 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 色数2色 色(軸)透明 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
もう定番

なめらかな書き味は他の製品の追随を許しません。ボールペンはこれ一択です。

対象商品:
53141026
2021-12-21
用途:
事務作業時

いつも3色を使用していましたが黒と赤が減って青がいつも残ってしまう感じだったので初めて2色ボールペンにしてみました。ジェットストリームはどの種類よりも書き心地がよく大好きなボールペンです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする