ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸) 注文コード53141069 品番SXE3400051P15
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.5mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.5 幅(mm)50 高さ(mm)190 奥行(mm)20 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5 替芯SXR-80-05 色数3色 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
事務作業
サービス業

書きやすいし、色の切り替えもスムーズに出来て使いやすいです。事務作業で使うときはいつもこのペンを使っています。

対象商品:
53141078
2022-09-21
用途:
事務仕事
有限会社フーズ・サプライ・イタミ 様 (卸売・小売業)

使い続けて6年くらいになると思いますが、なめらかな書き心地がとっても良いです。事務仕事をしていて色を変えて記入する際にいちいちペンを持ち換えずに済みます。ずーと、使うときめているので3色の替え芯も常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする