uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
緑
注文コード
53141096
品番
SXE3400071P.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
50
高さ(mm)
190
奥行(mm)
20
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SXR-80-07
色数
3色
色(軸)
緑