ジェットストリーム 3色ボールペン 1.0

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53141139 品番SXE3400101P.T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

油性ボールペン3色/ボディー 透明/インク 黒、赤、青/1.0mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)1 幅(mm)50 高さ(mm)190 奥行(mm)20 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)1.0 替芯SXR-80-10 色数3色 色(軸)透明 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53141139
2023-06-15
用途:
指示書記入等々
株式会社正和自動車 様

使いやすくて毎日使用しています。
替芯はありますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする