uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ 0.38
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53141297
品番
UM1511P.33
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ゲルインクボールペン/0.38mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
青
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-1
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応