uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ 0.28
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ピュアピンク
注文コード
53141315
品番
UM15128.67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
インク色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.28
インク色
ピュアピンク
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12