uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ RT 0.38
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141367
品番
UMN1031P.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲルインクボールぺン/ノック式/0.38mm
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
赤
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
1本