uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ RT 0.38
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141376
品番
UMN1031P.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲルインクボールぺン/ノック式/0.38mm
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応