uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ RT1 0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141394
品番
UMN155051P.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ゲルインクボールペン/ノック式/インク色 黒/0.5mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-85N
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応