uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール シグノ RT1 0.28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141403
品番
UMN155281P.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.28
インク色
赤
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
替芯
UMR-82