油性サインペン PIN-01A 1P 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53141568 品番PIN01A1P.24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

油性サインペン/インク色 黒/筆記幅0.49mm程度

インク色 線幅(mm)0.49 幅(mm)40 高さ(mm)200 奥行(mm)10 入数1本 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53141568
2025-04-12
用途:
プラモデル用

0.1なんてとんでもない。
0.3の別メーカーの油性ペンより太いです。
一流メーカーだったのに残念すぎます。0.5くらいの太さに感じました。
二度と買わない。

MonotaROからの回答

不良品の可能性もございます。お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

2024-11-06
用途:
記録用として
その他業種

極細ペンの油性であって、細かい字で記入することができ、良い商品です。

対象商品:
53141568
2023-02-14
用途:
ガラスマーキング時
その他業種

細いマークが付けられて便利です。
ガラス研磨時に濡れてもマークが消えにくく、重宝します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする