uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
プロッキーツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53141604
品番
PM120T1P.15
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
水性サインペン/ツインタイプ/裏うつりせずにじみにくい
インク色
赤
線幅(mm)
0.4/0.9
幅(mm)
55
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体