uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
プロッキーツイン 太字
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141629
品番
PM150TR1P.15
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
水性サインペン/ツインタイプ/インク色 赤/裏うつりせずにじみにくい
インク色
赤
線幅(mm)
1.2/6.0
幅(mm)
52
高さ(mm)
210
奥行(mm)
22
商品タイプ
使い切り本体