ベルトシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)98 注文コード53142618 品番82158006
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

手帳・ノート・ファイルに貼って便利な、ペンホルダー付きベルトシール。 ペンホルダーは直径13mmまでのペンに対応。

幅(mm)75 高さ(mm)98 奥行(mm)5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53142618
2021-01-05
用途:
手帳に貼り付け

手帳に1本ペンが付いついてると便利なので、貼り付けて使っています。シールを貼るだけなので簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする