FOB COOP Wリングメモ ホルダー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53142785 品番 E29
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

手頃なサイズの定番メモ

仕様ホルダー付・ミシン目入 質量(g)73 外形寸法(mm)W107×H134 規格A6 枚数50 6mm罫17行通し罫 製本Wリング
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
外出時のメモ
製造業

無地なので自由に記入できる点が気に入っています。
表紙にホルダーがあるので、無くしたくない付箋や表紙のレイアウトに使ったりします。
取り扱う店舗が無くなってしまったので、こちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする