日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
B5 ダブルリングノート パペルール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53142864
品番
PT105LB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
色
ライトブルー
幅(mm)
186
サイズ
B5
高さ(mm)
252
奥行(mm)
10
罫幅(mm)
7
行数
31
製本
Wリング
枚数
50
罫
通し罫