日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
B5ダブルリングノート FOB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53142907
品番
PTW03W
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
表紙は半透明PPシートの定番リングノート
色
ホワイト
幅(mm)
189
サイズ
セミB5
高さ(mm)
252
枚数
80
罫線
なし(無地)