日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グリーン
注文コード
53142959
品番
LN35G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
グリーン
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付
幅(mm)
210
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
16
穴数
26
収納枚数(枚)
30