SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の 画鋲/ピン
マップ画鋲 色込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18個)
注文コード
53145025
品番
AZ-820
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
地図のマーキングやメモ留めに活用できます。中身がひと目ですぐわかる透明プラケース
幅(mm)
44
直径(Φmm)
約10
高さ(mm)
72
奥行(mm)
25
針長(mm)
約11
主要材質
PS・スチール