有機粉末茶 いつでもカテキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40g×24本) 注文コード53146696 品番77192
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

国産茶葉100%使用。

原材料有機緑茶(日本) 仕様有機粉末茶 寸法(mm)1袋:100×25×165 質量(kg)1.54 質量(g)1袋:48 外形寸法(mm)420×145×180 保存方法常温 カロリー(kcal)1杯分(0.5g)当り:2
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする